※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ TCMT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
材質
AP25N
AP25N
NX2525
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06212577
品番
TCMT090204 AP25N
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
(材質)
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なOVDコーティング。
切刃長さ(mm)
9.6
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
トラスコ品番
679-1689
材質
AP25N
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
5.56
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18