曜日別特売
TCMT110204-FV NX2525 チップ TCMT-FV 三菱マテリアル 06212665

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ TCMT-FV

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
切刃長さ(mm)11
厚さ(mm)2.38
材質NX2525
内容量1箱(10個)注文コード06212665品番TCMT110204-FV NX2525
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

(材質)
超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。

切刃長さ(mm)11逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面内接円直径(Φmm)6.35トラスコ品番679-1778材質NX2525形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18

商品説明動画

旋削用新サーメット NX3035
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする