TCMT16T304-FV AP25N チップ TCMT-FV 三菱マテリアル 06212744

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ TCMT-FV

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
材質AP25N
内容量1箱(10個)注文コード06212744品番TCMT16T304-FV AP25N
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

(材質)
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なOVDコーティング。

切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面トラスコ品番679-1824材質AP25N形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする