TNGG160402L NX2525 チップ TNGG 三菱マテリアル 06213234

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNGG160402L NX2525 チップ TNGG 三菱マテリアル 06213234
TNGG160402L NX2525 チップ TNGG 三菱マテリアル 06213234
TNGG160402L NX2525 チップ TNGG 三菱マテリアル 06213234

チップ TNGG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質NX2525コーナー半径(mm)0.2注文コード06213234品番TNGG160402L NX2525
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

(材質)
超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。

用途中切削用切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ両面内接円直径(Φmm)9.525種別ネガ材質NX2525形状正三角形60°被削材サーメット:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄精度G寸法D1(mm)9.525寸法D2(mm)3.81厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカL切削領域中切削穴の有無あり寸法S1(mm)4.76コーナー高さ許容差(mm)±0.025寸法Re(mm)0.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする