※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ TNGG-K
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
06213277
品番
TNGG160402L-K NX2525
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
用途
軽切削用
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
両面
材質
NX2525
形状
正三角形60°
被削材
サーメット:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
精度
G
内接円直径(Φmm)
9.525
寸法D1(mm)
9.525
寸法D2(mm)
3.81
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
ブレーカ
L-K
切削領域
軽切削
穴の有無
あり
寸法S1(mm)
4.76
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
寸法Re(mm)
0.2