※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ TNGG-K
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
当日出荷とは
コーナー半径(mm)
0.2
0.2
0.4
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06213313
品番
TNGG160402R-K NX2525
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
(材質)
超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
用途
軽切削用
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
両面
材質
NX2525
形状
正三角形60°
被削材
サーメット:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
精度
G
内接円直径(Φmm)
9.525
寸法D1(mm)
9.525
寸法D2(mm)
3.81
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
ブレーカ
R-K
切削領域
軽切削
穴の有無
あり
寸法S1(mm)
4.76
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
寸法Re(mm)
0.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。