※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ TNGG
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
HTi05T
コーナー半径(mm)
0.8
コーナー半径Re(mm)
0.8
注文コード
06213541
品番
TNGG160408R HTi05T
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナー半径・コーナー半径Re
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
高硬度鋳鉄
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
トラスコ品番
118-7601
種別
ネガ
材質
HTi05T
形状
正三角形60°
穴径(Φmm)
3.81
被削材
K(鋳鉄)
内接円直径(Φmm)
9.525
寸法D1(Φmm)
9.525
寸法D2(Φmm)
3.81
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
ブレーカ
R
切削領域
中切削
穴の有無
あり
寸法S1(mm)
4.76
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
コーナー半径Re(mm)
0.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。