TNMA160404 HTi05T チップ TNMA 三菱マテリアル 06213995

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ TNMA

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
材質HTi05T
内容量1箱(10個)注文コード06213995品番TNMA160404 HTi05T
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

(材質)
高硬度鋳鉄

切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなしトラスコ品番118-7929材質HTi05T形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする