70-01-52 コテライザー コテ先70・90オート用ホットブローチップ 4.9mm口径 コテライザー 06214699

コテライザー コテ先70・90オート用ホットブローチップ 4.9mm口径

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード06214699品番70-01-52
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥890
販売価格(税別)
809

コテライザー90オート・70用共通ホットブローチップです。

用途熱収縮チューブの収縮などに。材質真鍮、セラミック質量(g)6規格オプションパーツ、適合コテ:90オート・70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする