曜日別特売
TNMG160404-SH AP25N チップ TNMG-SH 三菱マテリアル 06214905

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNMG160404-SH AP25N チップ TNMG-SH 三菱マテリアル 06214905
TNMG160404-SH AP25N チップ TNMG-SH 三菱マテリアル 06214905
TNMG160404-SH AP25N チップ TNMG-SH 三菱マテリアル 06214905

チップ TNMG-SH

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
内容量1箱(10個)
コーナー半径(mm)0.4
切刃長さ(mm)16.5
材質AP25N
内容量1箱(10個)注文コード06214905品番TNMG160404-SH AP25N
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

(材質)
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なOVDコーティング。

用途
一般鋼、合金鋼、軟鋼の軽切削用
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面内接円直径(Φmm)9.525材質AP25N形状正三角形60°被削材コーテッドサーメット:鋼、鋳鉄精度M寸法D1(mm)9.525寸法D2(mm)3.81厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13ブレーカSH切削領域軽切削穴の有無あり寸法S1(mm)4.76コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18寸法Re(mm)0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

鋳鉄旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UC5105/UC5115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする