※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ TNMG-SH
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(10個)
1箱(10個)
1パック(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
切刃長さ(mm)
16.5
16.5
22
材質
NX2525
AP25N
NX2525
UE6020
US735
全32種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06214923
品番
TNMG160404-SH NX2525
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
(材質)
超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
用途
一般鋼、合金鋼、軟鋼の軽切削用
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
両面
内接円直径(Φmm)
9.525
材質
NX2525
形状
正三角形60°
被削材
サーメット:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
精度
M
寸法D1(mm)
9.525
寸法D2(mm)
3.81
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
ブレーカ
SH
切削領域
軽切削
穴の有無
あり
寸法S1(mm)
4.76
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
寸法Re(mm)
0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
鋳鉄旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UC5105/UC5115
参考になった