TNMG160408-GH US735 チップ TNMG-GH 三菱マテリアル 06215334

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNMG160408-GH US735 チップ TNMG-GH 三菱マテリアル 06215334
TNMG160408-GH US735 チップ TNMG-GH 三菱マテリアル 06215334
TNMG160408-GH US735 チップ TNMG-GH 三菱マテリアル 06215334

チップ TNMG-GH

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
切刃長さ(mm)16.5
材質US735
内容量1箱(10個)注文コード06215334品番TNMG160408-GH US735
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

(材質)
特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。
ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。

用途
一般鋼、合金鋼の準重切削用。鋳鉄にも適用可能。
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面内接円直径(Φmm)9.525材質US735形状正三角形60°被削材コーティング:ステンレス鋼精度M寸法D1(mm)9.525寸法D2(mm)3.81厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13ブレーカGH切削領域準重切削穴の有無あり寸法S1(mm)4.76コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18寸法Re(mm)0.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする