曜日別特売
TNMG160408-SH US735 チップ TNMG-SH 三菱マテリアル 06215745

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNMG160408-SH US735 チップ TNMG-SH 三菱マテリアル 06215745
TNMG160408-SH US735 チップ TNMG-SH 三菱マテリアル 06215745
TNMG160408-SH US735 チップ TNMG-SH 三菱マテリアル 06215745

チップ TNMG-SH

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
内容量1箱(10個)
コーナー半径(mm)0.8
切刃長さ(mm)16.5
材質US735
内容量1箱(10個)注文コード06215745品番TNMG160408-SH US735
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面内接円直径(Φmm)9.525材質US735形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

鋳鉄旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UC5105/UC5115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする