曜日別特売

チップ TPGH-FS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
コーナーR(mm)0.2
コーナー半径(mm)0.2
材質AP25N
内容量1箱(10個)注文コード06217653品番TPGH080202L-FS AP25N
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

(材質)
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なOVDコーティング。

切刃長さ(mm)8.2逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面70°~90°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ片面トラスコ品番680-1072材質AP25N形状正三角形60°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーナーR(mm)0.2切削領域仕上げ切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする