三菱マテリアル
チップ TPGH-FS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナーR(mm)
0.2
0.4
コーナー半径(mm)
0.2
0.2
0.4
材質
AP25N
NX2525
VP15TF
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06217687
品番
TPGH080202L-FS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,700
切刃長さ(mm)
8.2
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06217687
TPGH080202L-FS
05333745
TPGH080202L-FS NX2525
ディンプルバーチップ・スティックバーチップ TPGH-FS
三菱マテリアル
1箱(10個)
¥
8,398
税込
¥9,238
大変申し訳ありませんが注文番号が変わりました。