三菱マテリアル
チップ TPGH-FS
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
材質
AP25N
AP25N
VP15TF
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06217924
品番
TPGH110302L-FS AP25N
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
(材質)
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なOVDコーティング。
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
トラスコ品番
680-1111
材質
AP25N
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025