TPGN160304 NX2525 チップ TPGN 三菱マテリアル 06218301

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ TPGN

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質NX2525コーナー半径(mm)0.4注文コード06218301品番TPGN160304 NX2525
参考基準価格(税別)¥17,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

(材質)
超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。

切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなしトラスコ品番680-1331材質NX2525形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする