三菱マテリアル
チップ TPGN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
HTi05T
コーナー半径(mm)
0.8
コーナー半径Re(mm)
0.8
注文コード
06218335
品番
TPGN160308 HTi05T
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナー半径・コーナー半径Re
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
高硬度鋳鉄
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
なし
トラスコ品番
168-5244
種別
ポジ
材質
HTi05T
形状
正三角形60°
被削材
鋳鉄
内接円直径(Φmm)
9.525
寸法D1(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
寸法S1(mm)
3.18
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
コーナー半径Re(mm)
0.8