三菱マテリアル
チップ TPGX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.2
0.2
0.4
0.8
材質
HTi05T
HTi05T
HTi10
NX2525
UP20M
UTi20T
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06219062
品番
TPGX110302L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,100
(材質)
高硬度鋳鉄
形状
正三角形60°
切刃長さ(mm)
11
材質
HTi05T
コーナー半径(mm)
0.2
厚さ(mm)
3.18
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025