TPGX110302R チップ TPGX 三菱マテリアル 06219087

チップ TPGX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)0.2
コーナー半径Re(mm)0.2
材質HTi05T
内容量1箱(10個)注文コード06219087品番TPGX110302R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,100

(材質)
超硬合金

形状正三角形60°切刃長さ(mm)11材質HTi05Tコーナー半径(mm)0.2種別ポジ厚さ(mm)3.18被削材鋳鉄内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025コーナー半径Re(mm)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする