※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ TPMN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
材質
UP20M
HTi10
UP20M
UTi20T
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06219762
品番
TPMN220408 UP20M
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
(材質)
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。
ステンレス鋼に適したUPコート。
切刃長さ(mm)
22
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
なし
トラスコ品番
680-2958
材質
UP20M
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18