※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ TPMR
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.2
0.2
0.4
0.8
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06219866
品番
TPMR110302 NX2525
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
(材質)
超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
トラスコ品番
680-3059
材質
NX2525
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18