TPMR160304 NX2525 チップ TPMR 三菱マテリアル 06219893

チップ TPMR

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
切刃長さ(mm)16.5
厚さ(mm)3.18
材質NX2525
内容量1箱(10個)注文コード06219893品番TPMR160304 NX2525
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

(材質)
超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。

切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面内接円直径(Φmm)9.525トラスコ品番680-3121材質NX2525形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18

商品説明動画

旋削用新サーメット NX3035
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58673212
2016-03-23
用途: 旋削

今まではTPGを使っていましたが、コスパを意識してTPMにグレードダウンしました。しかし、切れ味、耐久性ともにTPGと遜色ありません。
特にアルミの虹面仕上げに重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする