※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ TPMX
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
切刃長さ(mm)
9.6
11
9.6
厚さ(mm)
2.38
2.38
3.18
内接円直径(Φmm)
5.56
5.56
6.35
トラスコ品番
680-3458
680-3458
680-3466
680-3474
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06220602
品番
TPMX090204L NX2525
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
(材質)
超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
形状
正三角形60°
切刃長さ(mm)
9.6
材質
NX2525
トラスコ品番
680-3458
厚さ(mm)
2.38
内接円直径(Φmm)
5.56
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)
0.4
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
-
チップブレーカ
-