曜日別特売
TPMX110308 NX2525 チップ TPMX 三菱マテリアル 06220645

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ TPMX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)0.8
材質NX2525
内容量1箱(10個)注文コード06220645品番TPMX110308 NX2525
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

(材質)
超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。

形状正三角形60°切刃長さ(mm)11材質NX2525厚さ(mm)3.18内接円直径(Φmm)6.35コーナー半径(mm)0.8トラスコ品番680-3491厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-

商品説明動画

旋削用新サーメット NX3035
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする