※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ VCMT-FV
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
0.2
材質
AP25N
AP25N
NX2525
NX3035
VP15TF
MP3025
UE6020
切刃長さ(mm)
16.6
16.6
8.3
厚さ(mm)
4.76
4.76
2.38
全26種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06220663
品番
VCMT160404-FV AP25N
参考基準価格(税別)
¥29,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
(材質)
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なOVDコーティング。
切刃長さ(mm)
16.6
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
内接円直径(Φmm)
9.525
トラスコ品番
682-2355
材質
AP25N
形状
ひし形35°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
参考になった