三菱マテリアル
チップ WNMG-MS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
注文コード
06222307
品番
WNMG06T308-MS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,700
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
6.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
商品説明動画
難削材専用ブレーカ FJ/MJ/GJ/MSブレーカ
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06222307
WNMG06T308-MS
05324067
WNMG06T308-MS US735
チップ WNMG-MS
三菱マテリアル
1箱(10個)
¥
5,898
税込
¥
6,488
大変申し訳ありませんが注文番号が変わりました。