三菱マテリアル
チップ WNMG-SH
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
NX2525
US735
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06222711
品番
WNMG080404-SH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,600
切刃長さ(mm)
8.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
両面
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06222711
WNMG080404-SH
05323787
WNMG080404-SH NX2525
チップ WNMG-SH
三菱マテリアル
1箱(10個)
¥
7,198
税込
¥
7,918
大変申し訳ありませんが注文番号が変わりました。