三菱マテリアル
チップ WNMG-SH
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
NX2525
US735
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06222763
品番
WNMG080404-SH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,500
切刃長さ(mm)
8.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
両面
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06222763
WNMG080404-SH
05323762
WNMG080404-SH US735
チップ WNMG-SH
三菱マテリアル
1箱(10個)
¥
8,498
税込
¥
9,348
大変申し訳ありませんが注文番号が変わりました。