三菱マテリアル
チップ WPGT-FS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
2.38
注文コード
06223953
品番
WPGT040202L-FS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,400
この商品は
厚さ・材質
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
4.3
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025