曜日別特売
TCMT110204 チップ TCMT 三菱マテリアル 06225195

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ TCMT

(1件のレビュー)
取扱い終了
コーナー半径(mm)0.4
材質
内容量1箱(10個)注文コード06225195品番TCMT110204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,300
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面トラスコ品番247-3348形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05338505
2018-04-25
用途: ステンレス等の旋削作業
その他業種

ステンレスを削るのに、今まで、中国製の「鉄用」を仕方なく使っていましたが、在庫が無くなり、ステンレスが削れる、この手のチップが、他のサイトで見つからず困っていたところ、「モノタロウ」で見つけることが出来ました。値段もお手ごろなのも、種類が豊富、切削結果も大満足です。また、利用しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする