※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ TPMN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
HTi10
UP20M
UTi20T
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06225292
品番
TPMN220408
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,800
切刃長さ(mm)
22
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
なし
トラスコ品番
680-2940
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18