※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ TPMR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.8
0.2
0.4
0.8
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06225326
品番
TPMR110308
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,300
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
片面
トラスコ品番
680-3113
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18