CCMH060202-MV チップ CCMH-MV 三菱マテリアル 06226001

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ CCMH-MV

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(10個)
コーナー半径(mm)0.2
材質
内容量1箱(10個)注文コード06226001品番CCMH060202-MV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,900
切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面70°~90°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ片面コーティングUE6020トラスコ品番246-6678形状ひし形80°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06228661
2022-09-09
用途: ステンレス加工で使用
農・林・水産業

ステンレス加工で使用で釼持が良く、ブレーカの効果もあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする