三菱マテリアル
チップ CPMH-MV
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
材質
UE6020
AP25N
NX2525
US7020
UE6020
US735
VP45N
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06226044
品番
CPMH090304-MV UE6020
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
(材質)
特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。
鋼の連続・断続切削に適します。
切刃長さ(mm)
9.7
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
トラスコ品番
259-1626
材質
UE6020
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
参考になった