※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ CPMH-F
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
材質
VP15TF
HTi10
NX2525
VP15TF
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06226367
品番
CPMH090304R-F VP15TF
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
(材質)
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。
鋳鉄に適したVPコート。
切刃長さ(mm)
9.7
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
トラスコ品番
246-6937
材質
VP15TF
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18