曜日別特売
VBGT160402R-F HTi10 チップ VBGT-F 三菱マテリアル 06227112

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ VBGT-F

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)0.2
材質HTi10
内容量1箱(10個)注文コード06227112品番VBGT160402R-F HTi10
参考基準価格(税別)¥20,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

(材質)
鋳鉄の中仕上げ用
鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種

切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)5厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ片面材質HTi10トラスコ品番247-3976形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする