※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ VBGT-F
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.4
0.2
0.4
材質
HTi10
AP25N
HTi10
NX2525
VP15TF
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06227155
品番
VBGT160404L-F HTi10
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
(材質)
鋳鉄の中仕上げ用
鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
切刃長さ(mm)
16.6
逃げ角(度)
5
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
材質
HTi10
トラスコ品番
227-9673
形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025