※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ CPMH-SV
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.8
0.2
0.4
0.8
材質
NX2525
VP45N
US735
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06228144
品番
CPMH090308-SV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,600
切刃長さ(mm)
9.7
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
片面
トラスコ品番
246-6945
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
参考になった