※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ TPMH-SV
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.2
0.2
0.4
コーナー半径Re(mm)
0.2
0.4
材質
NX2525
VP45N
US735
VP15TF
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06228406
品番
TPMH090202-SV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,700
切刃長さ(mm)
9.6
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
トラスコ品番
259-1766
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
5.56
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18