三菱マテリアル
チップ CCMT-MW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.8
0.4
0.8
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06228616
品番
CCMT120408-MW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
片面
トラスコ品番
660-1073
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18