三菱マテリアル
チップ CPMH-MV
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
2.38
注文コード
06228677
品番
CPMH080204-MV US735
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・厚さ・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。
ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。
切刃長さ(mm)
8.1
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
内接円直径(Φmm)
7.94
種別
ポジ
材質
US735
形状
ひし形80°
被削材
ステンレス鋼
寸法D1(Φmm)
7.94
寸法D2(Φmm)
3.5
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
ブレーカ
MV
切削領域
中切削
穴の有無
あり
寸法S1(mm)
2.38
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
コーナー半径Re(mm)
0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
参考になった