曜日別特売
DNMG150416-GJ VP10RT チップ DNMG-GJ 三菱マテリアル 06229413

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ DNMG-GJ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)1.6
材質VP10RT
内容量1箱(10個)注文コード06229413品番DNMG150416-GJ VP10RT
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

(材質)
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。
耐熱合金に適したVPコート。

切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)1.6チップブレーカ両面材質VP10RTトラスコ品番662-3131形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18

商品説明動画

難削材専用ブレーカ FJ/MJ/GJ/MSブレーカ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする