三菱マテリアル
チップ MGTR
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
材質
VP20MF
UTi20T
VP20MF
トラスコ品番
223-4572
166-5936
166-5944
223-4564
223-4572
247-6037
247-6045
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06230926
品番
MGTR44600 VP20MF
参考基準価格(税別)
¥46,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
(材質)
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。
ステンレス鋼に適したUPコート。
材質
VP20MF
トラスコ品番
223-4572
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.7
コーナー半径(mm)
0.4
穴の形状
円筒穴