CCET060201R-SN VP15TF チップ CCET-SN 三菱マテリアル 06231075

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ CCET-SN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.1
材質VP15TF
内容量1箱(10個)注文コード06231075品番CCET060201R-SN VP15TF
参考基準価格(税別)¥18,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

(材質)
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。
鋳鉄に適したVPコート。

切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.1チップブレーカ片面トラスコ品番246-5957材質VP15TF形状ひし形80°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする