※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ CCET-SN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.1
0.03
0.1
0.2
0.4
材質
NX2525
HTi10
NX2525
VP15TF
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06231601
品番
CCET09T301R-SN NX2525
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
(材質)
超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
切刃長さ(mm)
9.7
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.1
チップブレーカ
片面
材質
NX2525
トラスコ品番
246-6121
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。