※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ CCET-SN
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
コーナー半径(mm)
0.1
0.03
0.1
0.2
0.4
材質
VP15TF
HTi10
NX2525
VP15TF
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06231617
品番
CCET09T301R-SN VP15TF
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
(材質)
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。
鋳鉄に適したVPコート。
切刃長さ(mm)
9.7
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.1
チップブレーカ
片面
材質
VP15TF
トラスコ品番
246-6112
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。