三菱マテリアル
チップ DCET-SN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
材質
VP15TF
HTi10
NX2525
VP15TF
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06232064
品番
DCET070200R-SN VP15TF
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
(材質)
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。
鋳鉄に適したVPコート。
切刃長さ(mm)
7.8
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.03
チップブレーカ
片面
材質
VP15TF
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025