DCGT11T302R-SS VP15TF チップ DCGT-SS 三菱マテリアル 06234094

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ DCGT-SS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.2
内容量1箱(10個)注文コード06234094品番DCGT11T302R-SS VP15TF
参考基準価格(税別)¥24,600販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

(材質)
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。
鋳鉄に適したVPコート。

切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ片面トラスコ品番247-5081材質VP15TF形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする