三菱マテリアル
チップ GTBT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
06234812
品番
GTBT1503001L-E VP15TF
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。
鋳鉄に適したVPコート。
材質
VP15TF
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
9.525
コーナー半径(mm)
0.03
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面